※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
小型電磁弁(SR542-P)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)
AC100
DC24
AC200
接続口径
サブプレート形/Rc1/4
サブプレート形/Rc1/4
直接ねじ配管形/Rc1/8
全240種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69881874
品番
SR542-PMM1RK-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,900
電圧(V)
AC100
接続口径
サブプレート形/Rc1/4
切換方式
3位置プレッシャセンタ
種類
5ポート
付属品
サブプレート付属
シリーズ
SR542
結線方式
リード線