SR542-PMM6PW 小型電磁弁(SR542-P) ParkerTAIYO 69882066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR542-P)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)DC12
接続口径サブプレート形/Rc1/4
内容量1個注文コード69882066品番SR542-PMM6PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,100
電圧(V)DC12接続口径サブプレート形/Rc1/4切換方式3位置プレッシャセンタ種類5ポートシリーズSR542結線方式P形ソケット(リード線長さ:300mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする