691201520003 基板用端子台 2015シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 69882096

基板用端子台 2015シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69882096品番691201520003
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、12.5 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2015●幅:12.5mm●コード番号:191-0047アズワン品番65-7756-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする