691210910008 基板用端子台 2109シリーズ 2.54mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 69882139

基板用端子台 2109シリーズ 2.54mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69882139品番691210910008
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様●極数:8●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:6A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.3 kV 、150 V ac●シリーズ:2109●材質:ポリアミド●コード番号:191-8739アズワン品番65-7638-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする