691214300003 基板用端子台 2143シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 69882184

基板用端子台 2143シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69882184品番691214300003
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、12.5 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2143●幅:9.1mm●コード番号:191-0137アズワン品番65-7674-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする