691216600101 基板用端子台 2166シリーズ 1列 1極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK 69882254

基板用端子台 2166シリーズ 1列 1極 緑 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(250個)注文コード69882254品番691216600101
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2166●幅:13.8mm●コード番号:190-8621アズワン品番65-7746-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする