曜日別特売
691216910003 基板用端子台 2169シリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK 69882324

基板用端子台 2169シリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69882324品番691216910003
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2169●幅:9.8mm●コード番号:190-8645アズワン品番65-7755-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする