691242710007 基板用端子台 2427シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 69882647

基板用端子台 2427シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69882647品番691242710007
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2427●深さ:9.8mm●コード番号:190-8762アズワン品番65-7729-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする