691256610007 基板用端子台 2566シリーズ 10.16mmピッチ 1列 7極 グレー WURTH ELEKTRONIK 69883119

基板用端子台 2566シリーズ 10.16mmピッチ 1列 7極 グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69883119品番691256610007
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●極数:7●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:40A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2566●幅:18.3mm●コード番号:191-2574アズワン品番65-7643-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする