曜日別特売

ワイヤ送給装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様ワイヤ送給速度(m/分):最大5注文コード69883637品番CM-7472
参考基準価格(税別)¥206,600販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様ワイヤ送給速度(m/分):最大5適合機種HC-71D質量(kg)13外形寸法(mm)W207×D588×H372適合ワイヤ径(Φmm)軟鋼ワイヤ:(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)/ステンレスワイヤ:(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.6)/アルミワイヤ:(1.0)、(1.2)、(1.6)/ブレージングワイヤ:(0.8)、(0.9)、(1.0)、(1.2)
注意
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売り品が必要です。
※溶接ワイヤは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする