曜日別特売
691353500022 基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 22極 緑 WURTH ELEKTRONIK 69883846

基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 22極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69883846品番691353500022
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●極数:22●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●深さ:24.1mm●コード番号:191-6657アズワン品番65-7741-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする