曜日別特売
691363310006 基板用端子台 3633シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 69883925

基板用端子台 3633シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69883925品番691363310006
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10.5A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3633●幅:19.1mm●コード番号:191-6575アズワン品番65-7726-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする