曜日別特売
691374500007B 基板用端子台 374Bシリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 WURTH ELEKTRONIK 69884065

基板用端子台 374Bシリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69884065品番691374500007B
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:250 V ac●シリーズ:374B●幅:14.9mm●コード番号:191-7515アズワン品番65-7640-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする