曜日別特売
691382030007 基板用端子台 382シリーズ 2.5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 380個入 WURTH ELEKTRONIK 69884090

基板用端子台 382シリーズ 2.5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 380個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(380個)注文コード69884090品番691382030007
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●極数:7●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1 kV ac 、200 V ac●シリーズ:382●幅:8.1mm●コード番号:191-5945アズワン品番65-7663-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする