フエニックス・コンタクト
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 10極 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
69884668
品番
1110592
参考基準価格(税別)
¥80,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2992
アズワン品番
65-7490-60