3213945 基板用端子台 プッシュイン PTI 2 5シリーズ 16 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 69885210

基板用端子台 プッシュイン PTI 2 5シリーズ 16 24A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69885210品番3213945
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●シリーズ:PTI 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●定格電流:16,24A●モデル番号:PTI 2,5-L/LB●コード番号:201-5692アズワン品番65-7765-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする