E3SCL1 距離センサ ブロック形 検出範囲 5 → 200 mm omron(オムロン) 69885657

距離センサ ブロック形 検出範囲 5 → 200 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69885657品番E3SCL1
参考基準価格(税別)¥55,900販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

E3S-CLバックグラウンドサプレッション
色、材質、サイズにかかわらず安定した検出を実現する、コンパクトなパッケージに入った、バックグラウンドサプレッション付きの拡散スキャンです。この光学システムは、レンズに蓄積する埃に関する問題を解決します。
6回転ポテンショメータ(インジケータ付き)で検出距離を調整可能 鉛ダイキャストケース、アクリルレンズ、PES操作パネルカバーIP67 取り付けブラケットと固定具付属 配線済み2 mケーブル 動作温度範囲: -25 → +55℃ 応答時間: 1 ms リプル: 最大10 % 短絡保護、逆極性保護、相互干渉保護 ライト及び安定性LED表示

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 → 200 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:201-8075アズワン品番65-7287-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする