VK184 祝儀袋 花 ホワイトローズ 古川紙工 69885755

祝儀袋 花 ホワイトローズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69885755
品番
VK184
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479
材質(本体)
美濃和紙
入数(枚)
1
縦(mm)
180
横(mm)
95
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする