曜日別特売

フロート式流量計 FM

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台流量範囲(L/min)目盛:1~50使用ガスN2注文コード69886148品番FM-50-N2
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。
カラフルで操作し易いハンドルにしました。
目盛表示部を広くし、見やすくしました。

材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット質量(g)270使用圧力(MPa)0.3全高(mm)(出口接続除く)190方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)使用ガスN2流量範囲(L/min)目盛:1~50バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
関連資料:(1.75MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする