IFRM 08X9501/S35 近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 Baumer 69886375

近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69886375品番IFRM 08X9501/S35
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Baumer の 8 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、赤色の LED ステータス2 ピンのコネクタ M8 による NAMUR 出力を使用し、ハウジング素材にステンレススチールを使用しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:NAMUR●検出範囲:1.5 mm●接続方式:コネクタ M8●電源電圧:30 V●長さ:50mm●コード番号:210-0676アズワン品番65-7325-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする