ヤマト産業
フロート式流量計 FL
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1台
流量範囲(L/min)
目盛:1~10
使用ガス
N2
注文コード
69886541
品番
FL-10-N2
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
流量範囲・使用ガス
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。
カラフルで操作し易いハンドルにしました。
目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質
本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B
形状
入口:G1/4ルーズナット
質量(g)
240
使用圧力(MPa)
0.2
全高(mm)
(出口接続除く)148
方向
入口:右
最大使用圧力(MPa)
0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
使用ガス
N2
流量範囲(L/min)
目盛:1~10
バルブ取付方向
OUT式
出口管接続口径
Φ8ホース口(M12×1オネジ)
関連資料:
(1.75MB)