曜日別特売
E2E-X16MB1T18 2M 近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 IO-Link omron(オムロン) 69886734

近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69886734品番E2E-X16MB1T18 2M
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:あり●コード番号:188-9093アズワン品番65-7352-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする