曜日別特売
KSE-35P ツールロールバッグPINK&BLACK W465×D250 エンジニア 69887076

メイン画像

KSE-35P ツールロールバッグPINK&BLACK W465×D250 エンジニア 69887076
KSE-35P ツールロールバッグPINK&BLACK W465×D250 エンジニア 69887076
KSE-35P ツールロールバッグPINK&BLACK W465×D250 エンジニア 69887076
KSE-35P ツールロールバッグPINK&BLACK W465×D250 エンジニア 69887076

ツールロールバッグPINK&BLACK W465×D250

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード69887076品番KSE-35P
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。
材質は丈夫なポリエステルです。
取り外しがしやすいゴムバンド式です。

用途各種工具の収納、持ち運びに。トラスコ品番704-5004材質ポリエステル幅(mm)25ピンク高さ(mm)465ポケット数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする