TCB107B 黒の匠 ベアリング装備チューブカッター スーパーツール 69887225

TCB107B 黒の匠 ベアリング装備チューブカッター スーパーツール 69887225
TCB107B 黒の匠 ベアリング装備チューブカッター スーパーツール 69887225
TCB107B 黒の匠 ベアリング装備チューブカッター スーパーツール 69887225

黒の匠 ベアリング装備チューブカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
切断能力(mm)6~50(1/4~2inch)
内容量1個注文コード69887225品番TCB107B
参考基準価格(税別)¥6,890販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。
ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。
本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。
スペア用替刃をノブに内蔵しています。

用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105トラスコ品番716-4339材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼全長(mm)181肉厚(mm)3切断能力(mm)6~50(1/4~2inch)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする