TC105NB 黒の匠 チューブカッター スーパーツール 69887259

TC105NB 黒の匠 チューブカッター スーパーツール 69887259
TC105NB 黒の匠 チューブカッター スーパーツール 69887259

黒の匠 チューブカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
切断能力(mm)3~32(1/8~1 1/4inch)
内容量1個注文コード69887259品番TC105NB
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

銅管の切断に適しています。
切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。
カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。
スペア用替刃をノブに内蔵しています。

用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105トラスコ品番716-4349材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼全長(mm)126.5肉厚(mm)3切断能力(mm)3~32(1/8~1 1/4inch)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする