適合流体Ar材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)質量(g)240使用圧力(MPa)0.2全高(mm)(出口接続除く)148最高使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)使用ガスAr流量範囲(L/min)目盛:1~10バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)