曜日別特売

フロート式流量計 FU

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
適合流体C2H4
流量範囲(L/min)目盛:1~25
内容量1台注文コード69887785品番FU-25-C2H4
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
適合流体C2H4材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)質量(g)240使用圧力(MPa)0.2全高(mm)(出口接続除く)148最高使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)使用ガスC2H4流量範囲(L/min)目盛:1~25バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
関連資料:(1.75MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89670987
2017-07-31
用途: 混合ガスの流量計

混合ガスで利用しています。値段がもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする