曜日別特売
DSNU-50-125-PPV-A 空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-125-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:125mm Festo 69887827

空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-125-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:125mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69887827品番DSNU-50-125-PPV-A
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Festo 丸型シリンダ DSNU-50-125 PPV-A は、調整式エンドポジションクッション付きの位置検出追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:125 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意

仕様●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7879アズワン品番65-7988-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする