CRDSNU-B-16-160-P-A-MG-A1 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:160mm Festo 69888290

空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:160mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69888290品番CRDSNU-B-16-160-P-A-MG-A1
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 160 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用

仕様●ストローク:160mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9936アズワン品番65-7997-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする