曜日別特売
CRDSNU-B-20-50-PPS-A-MG-A1 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:50mm Festo 69888326

空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69888326品番CRDSNU-B-20-50-PPS-A-MG-A1
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 20 mm で、ストロークサイズは 50 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用

仕様●ストローク:50mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9950アズワン品番65-8005-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする