曜日別特売
SR552-DN21RK 小型電磁弁(SR552-D) ParkerTAIYO 69889452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR552-D)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個接続口径直接ねじ配管形/Rc1/4結線方式リード線注文コード69889452品番SR552-DN21RK
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
電圧(V)AC100接続口径直接ねじ配管形/Rc1/4種類5ポート2位置切換方式デテントシリーズSR552結線方式リード線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする