#0324-999-F 交通腕章 F CUC(中国産業) 69890216

交通腕章 F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード69890216品番#0324-999-F
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

警備や防犯パトロール時の必需品。
作業員の定番商品!警備や防犯パトロールで大活躍
警備や防犯パトロールなどの際に使用する交通腕章。
安全ピンと紐により取り付けます。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):90×370×3●商品重量(g):24●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):105×425×3●パッケージ重量(g):29●サイズ:F●原産国:中国アズワン品番65-8929-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする