E32DC200E 光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン) 69890444

光ファイバセンサ IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69890444品番E32DC200E
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド
幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ

仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0202アズワン品番65-7289-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする