E3FBDN21 光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm omron(オムロン) 69890654

光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69890654品番E3FBDN21
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

E3FB小型光電センサ
オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。
円筒ストレートタイプ 小型設計 金属製ハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:775-4240アズワン品番65-7307-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする