商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69890740品番XU9N18PP341D
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力タイプ PNP ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能