曜日別特売
EESPY412CHN 光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm、→ 5 mm omron(オムロン) 69891345

光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm、→ 5 mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69891345品番EESPY412CHN
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

EE-SPY31/41シリーズフォトマイクロセンサ
オムロンEE-SPY31/41高品質反射型フォトマイクロセンサは、背景が光っている場合でも正確に物体を検出し、検出範囲内の拡散を最小限に抑えます。 さらに、このフォトマイクロセンサでは、光変調によって外部の光による干渉を軽減します。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:収束●検出範囲:2 mm 、→ 5 mm●出力タイプ:NPN●最大DC電圧:24V●接続方式:コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:80 mA●動作温度 Max:+55℃●コード番号:818-4092アズワン品番65-7359-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする