商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69891379品番WTT190L-P1131
参考基準価格(税別)¥76,600販売価格(税込)¥83,578販売価格(税別)
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています