商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69891580品番OADM 20I5571/S14C
参考基準価格(税別)¥636,000販売価格(税込)¥692,780販売価格(税別)
Baumer の 500 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ PNP 出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67