曜日別特売
WTV4FE-84161120A00 光電センサ ミニチュア 4ピンコネクタ 検出範囲 2 → 50 mm SICK 69891634

光電センサ ミニチュア 4ピンコネクタ 検出範囲 2 → 50 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69891634品番WTV4FE-84161120A00
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:2 → 50 mm●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:240-9371アズワン品番65-7270-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする