LGSAMF-GU2020SC ゴミストッカーAMF型 開き戸式 四国化成 69893900

LGSAMF-GU2020SC ゴミストッカーAMF型 開き戸式 四国化成 69893900
LGSAMF-GU2020SC ゴミストッカーAMF型 開き戸式 四国化成 69893900
LGSAMF-GU2020SC ゴミストッカーAMF型 開き戸式 四国化成 69893900
LGSAMF-GU2020SC ゴミストッカーAMF型 開き戸式 四国化成 69893900
LGSAMF-GU2020SC ゴミストッカーAMF型 開き戸式 四国化成 69893900
LGSAMF-GU2020SC ゴミストッカーAMF型 開き戸式 四国化成 69893900
LGSAMF-GU2020SC ゴミストッカーAMF型 開き戸式 四国化成 69893900

ゴミストッカーAMF型 開き戸式

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1セット間口(mm)2000容量(L)6900タイプ連棟ユニット、アルミ押出形材 屋根注文コード69893900品番LGSAMF-GU2020SC
参考基準価格(税別)¥323,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

メッシュは線材が外れない貫通かしめ工法を採用。選べる2タイプの屋根形状(アルミ押出形材屋根(SCのみ)、メッシュ屋根)
設置方式は2タイプ(アンカー式、埋込式)

ステンカラー高さ(mm)2010タイプ連棟ユニット、アルミ押出形材 屋根奥行(mm)2082容量(L)6900間口(mm)2000梱包数7主要材質アルミ扉開閉方式開き戸式収納の目安45Lゴミ袋:153
関連資料:(5.48MB) (5.48MB)
注意
※アンカー式の場合、必ずアンカー固定して使用してください。
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※アルミ部材を連続して組み合わせた製品の為、色調の差を生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする