SR562-DMM2PW 小型電磁弁(SR562-D) ParkerTAIYO 69894097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR562-D)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電圧(V)AC200接続口径サブプレート形/Rc3/8結線方式P形ソケット(リード線長さ:300mm)注文コード69894097品番SR562-DMM2PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,100
電圧(V)AC200接続口径サブプレート形/Rc3/8切換方式デテント種類5ポート2位置シリーズSR562結線方式P形ソケット(リード線長さ:300mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする