GSEP40B-LG EP400型 キャスタータイプ 四国化成 69894137

GSEP40B-LG EP400型 キャスタータイプ 四国化成 69894137
GSEP40B-LG EP400型 キャスタータイプ 四国化成 69894137
GSEP40B-LG EP400型 キャスタータイプ 四国化成 69894137
GSEP40B-LG EP400型 キャスタータイプ 四国化成 69894137
GSEP40B-LG EP400型 キャスタータイプ 四国化成 69894137
GSEP40B-LG EP400型 キャスタータイプ 四国化成 69894137
GSEP40B-LG EP400型 キャスタータイプ 四国化成 69894137
GSEP40B-LG EP400型 キャスタータイプ 四国化成 69894137
GSEP40B-LG EP400型 キャスタータイプ 四国化成 69894137
GSEP40B-LG EP400型 キャスタータイプ 四国化成 69894137
GSEP40B-LG EP400型 キャスタータイプ 四国化成 69894137
GSEP40B-LG EP400型 キャスタータイプ 四国化成 69894137
GSEP40B-LG EP400型 キャスタータイプ 四国化成 69894137

EP400型 キャスタータイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
容量(L)本体:410、内容器:45×3
内容量1セット注文コード69894137品番GSEP40B-LG
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。
開閉しやすい2枚折扉デザイン。
掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。
本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。
足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)
ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。
※サインシートはオプションです。

ライトグレー高さ(mm)864タイプキャスタータイプ、内容器付奥行(mm)715容量(L)本体:410、内容器:45×3間口(mm)1185梱包数1主要材質ポリエチレン収納の目安45Lゴミ袋:9
関連資料:(1.51MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする