曜日別特売
GSMD-2316SK ゴミストッカーMD型 四国化成 69894478

GSMD-2316SK ゴミストッカーMD型 四国化成 69894478
GSMD-2316SK ゴミストッカーMD型 四国化成 69894478
GSMD-2316SK ゴミストッカーMD型 四国化成 69894478
GSMD-2316SK ゴミストッカーMD型 四国化成 69894478
GSMD-2316SK ゴミストッカーMD型 四国化成 69894478
GSMD-2316SK ゴミストッカーMD型 四国化成 69894478
GSMD-2316SK ゴミストッカーMD型 四国化成 69894478
GSMD-2316SK ゴミストッカーMD型 四国化成 69894478
GSMD-2316SK ゴミストッカーMD型 四国化成 69894478

ゴミストッカーMD型

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送19日以内出荷とは
容量(L)5850
内容量1セット注文コード69894478品番GSMD-2316SK
参考基準価格(税別)¥864,800販売価格(税込)¥868,780
販売価格(税別)
789,800

屋根材は耐久性に優れたカラー鋼板。不燃認定(国土交通大臣認定 NM-8697)
雨水を排出する樋を標準装備。
施工が簡単な床付きタイプ。水洗いも可能でお手入れも簡単です。(土間施工不要、汚れが付きにくい、硬質塩化ビニール床面)
水は庫外へ流れるので、直接水をかけ、こびり付いた汚れも洗い流せます。

ステンカラーKサイズ2316サイズ高さ(mm)2150奥行(mm)1570容量(L)5850間口(mm)2260梱包数27主要材質アルミ、樹脂複合板、カラー鋼板収納の目安45Lゴミ袋:130
関連資料:(0.1MB) (3.56MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※GS棚セットは右側用・左側用共通です。
※GS棚セットを使用する場合は、別途GS棚支柱セットをお買い求めください。
※GS棚セットを左右に取り付けされる場合、GS仕切り板は、本体中心に限り取り付けが可能です。
※GS棚支柱セットにはHS棚セットを2段まで取り付けることが可能です。間口30サイズには、引戸納まりの都合上、GS仕切り板を本体中心に取り付けることができません。
※照明を取り付ける場合の電気工事は、電気工事店にご依頼ください。
※本製品は、アルミ部材を連続して組み合わせた製品の為、色調の差を生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする