曜日別特売
LGSM10-MGA1010BK ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896115

LGSM10-MGA1010BK ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896115
LGSM10-MGA1010BK ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896115
LGSM10-MGA1010BK ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896115
LGSM10-MGA1010BK ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896115
LGSM10-MGA1010BK ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896115
LGSM10-MGA1010BK ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896115
LGSM10-MGA1010BK ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896115
LGSM10-MGA1010BK ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896115
LGSM10-MGA1010BK ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896115
LGSM10-MGA1010BK ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896115

ゴミストッカーLMF10型 開き戸式

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1セットブラック容量(L)1600奥行(mm)1135注文コード69896115品番LGSM10-MGA1010BK
参考基準価格(税別)¥176,200販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

屋根は2タイプ(アルミ屋根(不燃認定 国土交通大臣認定 NM-8597)、メッシュ)
前面扉の開閉は2タイプ(引き戸式・開き戸式)
足元は2タイプ(アンカー式、埋込式)

ブラック高さ(mm)1890タイプ連結ユニット、メッシュ 屋根奥行(mm)1135容量(L)1600間口(mm)1000梱包数16主要材質スチール扉開閉方式開き戸式施工性アンカー式収納の目安45Lゴミ袋:35
関連資料:(0.13MB) (2.57MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連結ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする