四国化成
ゴミストッカーLMF10型 開き戸式
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
26日以内出荷とは
内容量
1セット
色
ブラック
容量(L)
1600
奥行(mm)
1135
注文コード
69896237
品番
LGSM10-GA1010BK
参考基準価格(税別)
¥206,700
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
色・容量・奥行
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
屋根は2タイプ(アルミ屋根(不燃認定 国土交通大臣認定 NM-8597)、メッシュ)
前面扉の開閉は2タイプ(引き戸式・開き戸式)
足元は2タイプ(アンカー式、埋込式)
色
ブラック
高さ(mm)
2085
タイプ
連結ユニット、アルミ屋根
奥行(mm)
1135
容量(L)
1600
間口(mm)
1000
梱包数
16
主要材質
スチール/アルミ
扉開閉方式
開き戸式
施工性
アンカー式
収納の目安
45Lゴミ袋:35
関連資料:
(0.14MB)
(2.57MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連結ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません