曜日別特売
LGSM10-GU1020BR ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896350

LGSM10-GU1020BR ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896350
LGSM10-GU1020BR ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896350
LGSM10-GU1020BR ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896350
LGSM10-GU1020BR ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896350
LGSM10-GU1020BR ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896350
LGSM10-GU1020BR ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896350
LGSM10-GU1020BR ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896350
LGSM10-GU1020BR ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896350
LGSM10-GU1020BR ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896350
LGSM10-GU1020BR ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成 69896350

ゴミストッカーLMF10型 開き戸式

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1セットブラウン容量(L)3400奥行(mm)2060注文コード69896350品番LGSM10-GU1020BR
参考基準価格(税別)¥255,500販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

屋根は2タイプ(アルミ屋根(不燃認定 国土交通大臣認定 NM-8597)、メッシュ)
前面扉の開閉は2タイプ(引き戸式・開き戸式)
足元は2タイプ(アンカー式、埋込式)

ブラウン高さ(mm)2085タイプ連結ユニット、アルミ屋根奥行(mm)2060容量(L)3400間口(mm)1000梱包数15主要材質スチール/アルミ扉開閉方式開き戸式施工性埋込式収納の目安45Lゴミ袋:75
関連資料:(0.14MB) (2.57MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連結ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする