曜日別特売
JJ5SY1-10F1-03D-C6 JJ5SY1-10F/P-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ SMC 69897136

JJ5SY1-10F/P-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ (25極)、P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69897136品番JJ5SY1-10F1-03D-C6
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
バルブ連数3コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)、P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする