曜日別特売
TW-ML300 永磁リフティングマグネット 東安 69902589

 

TW-ML300 永磁リフティングマグネット 東安 69902589
TW-ML300 永磁リフティングマグネット 東安 69902589
TW-ML300 永磁リフティングマグネット 東安 69902589
TW-ML300 永磁リフティングマグネット 東安 69902589
TW-ML300 永磁リフティングマグネット 東安 69902589
TW-ML300 永磁リフティングマグネット 東安 69902589
TW-ML300 永磁リフティングマグネット 東安 69902589

永磁リフティングマグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
吊上能力(kg)平鋼:300
内容量1台注文コード69902589品番TW-ML300
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!
レバースイッチで簡単に切り替え可能
保管ケース付き(木箱のケース)で安心
レバースイッチで切替簡単:
レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!
吊り上げたい鋼材などに付着させた後、
レバーをONにすることで磁力が発生します
※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合があります
セーフティーロック付き
作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます

用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する幅(mm)取っ手(内径):約48全長(mm)レバー:209質量(kg)9.3高さ(mm)取っ手(内径):約60吊上能力(kg)平鋼:300本体寸法(mm)奥行205本体寸法(mm)高さ95軸外径(Φmm)レバー:13.5本体寸法(mm)幅88
注意
※針金部分で怪我をしないようお気をつけてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする