曜日別特売
BC 750 BH JA ボルトクリッパ ツイストハンドル ヒット商事 69902905

ボルトクリッパ ツイストハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1丁注文コード69902905品番BC 750 BH JA
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。
据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。
折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。
グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。
従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。
特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。

用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750
注意
※グリップが固定されない状態で使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする