ヒット商事
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69903115
品番
P6H-30
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
インパクトレンチ用のソケット及びアクセサリーです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業などにご使用ください。
付属品
ピン、Oリング
材質
特殊合金鋼
寸法(mm)
30
質量(g)
410
差込角(mm)
19
対辺
6角